ハンディタッチ継手 ハンディタッチ用スリーブ取付工具

ハンディタッチ継手 ハンディタッチ用スリーブ取付工具 - 潤工社

ハンディタッチ継手用スリーブ取付工具
ハンディタッチ継手用スリーブの取り付け用

仕様●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●ハンディタッチ継手用スリーブ取付工具●材質/仕上:バネ鋼●原産国:日本●コード番号:382-5885アズワン品番67-2258-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66647554BZ-04-06
906
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする