曜日別特売

端子台 スクリュー Combi Pluggable Solutionsシリーズ 32A 1袋 10個入

端子台 スクリュー Combi Pluggable Solutionsシリーズ 32A 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性

仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電圧:800 V●ピッチ:6.2mm●モデル番号:UP 4/15●コード番号:204-7690アズワン品番65-7574-66内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666480963060254
42,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする