エスコ
手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) EA354BJシリーズ
パウダー無。
手袋表面は特殊なエンボス加工により、細かい部品をつかみやすい。
仕様
●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):83●厚み:0.17●材質:ニトリルゴム●入数:50枚●着脱性を向上させて作業のストレスをより軽減できる●食品衛生法適合商品
アズワン品番
65-9251-30
内容量
1箱(50枚)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66648568
EA354BJ-52
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください