フィンピペットデジタル

フィンピペットデジタル - Finn

人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット
▼細身デザインの軽量設計
▼フルオートクレーブ対応
▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション
▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト
▼セキ

仕様●容量レンジ(μL):5~50●可変ステップ(μL):0.5●カラーコード:オレンジ●適合Finntip:250univ、Flex200、200Ext●※Univ:ユニバーサル●※Ext:エクステンド●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。アズワン品番65-5641-13内容量1本
注意
※Univ:ユニバーサル
※Ext:エクステンド
※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666486044500100
28,520
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする