真空パッド ベローズ 10mm PUR

真空パッド ベローズ 10mm PUR - Festo

Festo 吸引カップ ESS-80-SS は簡単に交換できます。最小部材半径は 400 mm で、公称寸法は 6 mm です。吸着パッドの直径 =80 mm 吸着パッド容積 =19.312 cm3 接続位置:TOP

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:10mm●パッド材質:PUR●保持力:4.7N●コード番号:203-8428アズワン品番65-8001-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66650467ESS-10-BU
3,790
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする