クランプ金具 5 HC/ 5-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入

クランプ金具 5 HC/ 5-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵しているため、イベントの安全性が向

仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 5-ST, MVSTBR 2●コード番号:209-8151アズワン品番65-7706-10内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666505281912430
44,900
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする