曜日別特売

250kg プレーントロリー

250kg プレーントロリー - エスコ250kg プレーントロリー - エスコ250kg プレーントロリー - エスコ

注意:・人間の搬送には使用できません。 ・カーブや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。 ・本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も定格荷重は合計250kgになります。
小型軽量なので一人でも取り付けることが出来ます。

仕様●使用荷重(t):0.25●適合ビーム幅(mm):75・100●重量(kg):1.4●最小走行半径:0.5m●スチール製●屋内専用アズワン品番65-9339-78内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66652506EA987E-13
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする