曜日別特売

コネクタ Ins250、ファイル受信 100 ~ 250

コネクタ Ins250、ファイル受信 100 ~ 250 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS250 / 4 極 Compact NSX 100/160/250 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの

仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●併用可能製品:ソースの切り替えシステム●コード番号:221-1208アズワン品番65-8082-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66652619LV429359
205,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする