曜日別特売

ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200

ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200 - ナンシン

ウレタン車輪単体です。

仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44内容量1個
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66653136VU-75 ハトメ
2,730
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする