EQUAL ELBOW 14MM 1袋 5個入

EQUAL ELBOW 14MM 1袋 5個入 - Legris(レグリ)

Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率

仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0192アズワン品番65-7897-93内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666543963602 14 00
22,400
22,136
24,350(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする