曜日別特売

テーパーブッシュ 1 1/4インチ 45mm

テーパーブッシュ 1 1/4インチ 45mm - Optibelt
仕様●ブッシュシリーズ:2517●シャフト径:1 1/4インチ●長さ:45mm●コード番号:237-7698アズワン品番65-8046-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666544752517-1 1/4
6,060
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする