空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm

空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm - Festo

Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付ける

仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9989アズワン品番65-7990-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66654536DSBF-C-50-40-PPVA-N3-R
61,800
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする