曜日別特売

カラーN釘/針金連結

カラーN釘/針金連結 - アマテイ

在来建築用のカラーN釘です。
サイズ別にわかりやすく色分けされています。
JIS Nくぎ(鉄丸くぎ)在来軸組構法用。

仕様●頭径×胴径×長さ(mm):8.3×3.75×90●規格:FC-N90 紫●1ケース入数:120本×10巻●全長(mm):90●頭部径(mm):8.3●線径(mm)3.75●呼び:N90●箱入数(本):1,200●ヌノメ●スムース●鈍角●材質/仕上:鉄、表面処理/セメントコート●原産国:中国●コード番号:396-4429アズワン品番67-2300-89内容量1箱(1200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66654676223810304
4,143
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする