曜日別特売

はんだスリーブ スリーブ長さ 32mm 透明 CWTシリーズ 1袋 10個入

はんだスリーブ スリーブ長さ 32mm 透明 CWTシリーズ 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

部品は識別コードでマーク
シールド終端はんだスリーブ
熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24

仕様●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:6.7mm●スリーブ長さ:32mm●材質:ポリオレフィン●色:透明●収縮温度:+85℃●コード番号:782-2618アズワン品番65-7474-62内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66655166CWT-6-W122-5
6,140
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする