曜日別特売

ケーブルマーカキット 白 なし

ケーブルマーカキット 白 なし - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

RITeon ケーブルマーカースターターパック
HellermannTyton Riteon マーカースターターキットには、ラベルを自己積層したリールが入っています。ラベルは、オイルやグリースに強く、ペンも付属しています。ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台

仕様●入数:1キット●固定方法:セルフラミネーティング●最小ケーブル径:6.1mm●最大ケーブル径:12.1mm●色:白●入数:150●印刷可能:なし●材質:ビニール●シリーズ:RiteOn●キット / アクセサリ タイプ:Write-On Label Dispenser●コード番号:514-5647アズワン品番65-7478-20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66655577550-14010 SPRO200-1401-WH-1401-CL/WH
8,910
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする