甲プロ付き安全靴 601 黒

甲プロ付き安全靴 601 黒 - ドンケル

足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます。

仕様●サイズ(cm):30.0●色:黒●規格:JIS T8101 CI/S/M/BO/H●先芯:鋼製●甲革:牛クロム革●靴底:合成ゴム(ビブラム底)●足幅:3E●標準重量(g):1190(26.0cm1足)●甲被タイプ:ひも●形状:ローカット●甲プロテクター付きアズワン品番67-0496-01内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66656819-
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする