曜日別特売

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント - EAO

耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm

仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.026使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色定格電圧(V)DC24(LED)レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250寸法(Φmm)フロント:25動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール316L取付穴径(Φmm)22締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠端子プラグイン端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)アズワン品番65-7835-45強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光色照光形状リング(トライタン)材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装スイッチング電流(A)0.6コンタクト定格電流(A)0.6パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3スイッチング電圧(V)AC/DC36材質(接点)耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6665861482-6651.1124
7,080
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする