曜日別特売

非常停止押しボタンスイッチ

非常停止押しボタンスイッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity のコンパクト、密閉、耐久性に優れたスイッチは小型で、衝撃、振動、ほこり、湿気に対する高い耐性を備えています。この特性は、安全で信頼性の高いスイッチングで重要です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 1 極、2 極、3 極タイプ、NO / NC 2

仕様●カットアウト直径:30.5mm●コード番号:223-8159●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●アクチュエータの数:単一●スナップアクション:あり●サポートブラケット:なし●スイッチのフィードバックのタイプ:ノンタクト●プロセス密閉:はいスイッチ緊急停止スイッチアクチュエータの種類丸形照光方式なし定格電流(A)10(端子)構成三極-三投コネクタDIN コネクタ材質(端子)銀合金ケーシングねじ山付きアズワン品番65-7810-14実装方法バルク動作機能維持動作電圧(V)DC12アクチュエータ色操作力(g)2040~5100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66658779ES-2012-T111
14,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする