針捨てBOX 専用トレー 10個入

針捨てBOX 専用トレー 10個入 - SARAYA(サラヤ)針捨てBOX 専用トレー 10個入 - SARAYA(サラヤ)

トレー1つで、針捨てBOX 4規格が収納可能です。(規格ごとに設置を迷わないBOX容量の刻印付き)
針捨てBOXをしっかり固定するので安全に運搬できます。
トレーの底に滑り止め付きです。
汚染部位に触れずに運搬できる取っ手付きです。
50mLシリンジ太さ(目安)

仕様●材質:PP(本体)、シリコンゴム(底部)●単品サイズ:W319×D250×H40mm●単品重量:257g●サラヤ針捨てBOX対応規格:1L、1.5L、3.2L、3.2L回転タイプアズワン品番67-2187-54内容量1ケース(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6665881545369
21,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする