曜日別特売

グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ

グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ - 高須産業グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ - 高須産業

デュアルパワーヒーターでパワフル&スピーディー。安全性の高い遠赤外線グラファイトヒーターと絶縁型PTCセラミックヒーターを前後に並べて二重搭載。真冬の寒い浴室や広い浴室でも素早くしっかり温めます。在来工法の広い浴室にもおススメです。

仕様●搭載ヒーター:デュアルパワーヒーター(AC200V・遠赤外線グラファイトヒーター600W×2本:1200W+絶縁型PTCセラミックヒーター1200W)●開口寸法:285×400(275~300×400×425まで対応)●適合パイプ:Φ100mm●リモコン:KK-RG防水ワイヤレスリモコン(IPX7)●本体重量:17.1kg●予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気●24時間換気一時停止機能付●風量:強弱●シロッコファン●速結端子接続アズワン品番65-8744-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66659707BF-271RGA2
168,000
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする