ベーシックスリッパ(かぶり)

ベーシックスリッパ(かぶり) - テンダイベーシックスリッパ(かぶり) - テンダイベーシックスリッパ(かぶり) - テンダイ

衛生的な抗菌ビニールレザーを使用しています。
甲裏もビニール素材なのでお手入れしやすく、糸ほつれの心配がない圧着式製法です。
底面かかと部に円形すべり止めがついています。
足ムレしにくい前あきタイプです。

仕様●色:オリーブ●サイズ:L(25~27.5cm)●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル樹脂(抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル樹脂●かかと高さ:約2.2cm●水洗い不可アズワン品番9-1098-02内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66659926574068
970
929
1,022(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする