曜日別特売

エプロン(静電) EA355BCシリーズ

エプロン(静電) EA355BCシリーズ - エスコエプロン(静電) EA355BCシリーズ - エスコエプロン(静電) EA355BCシリーズ - エスコエプロン(静電) EA355BCシリーズ - エスコエプロン(静電) EA355BCシリーズ - エスコ

クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。
静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。
レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。

仕様●サイズ:76×137cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ωアズワン品番65-9253-33内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66659969EA355BC-3
オープン
1,590
1,749(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする