クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1箱 50個入

クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1箱 50個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity D-2970 ダイナミックシリーズは、コンパクトな 5 mm ピッチ電線対基板コネクタで、現場で設置可能で、時間を節約できるプッシュインクランプ終端を備えています。プッシュイン式クランプと片手操作のセンターロックレバー(工具は不要)により、ねじラッチロ

仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0433アズワン品番65-7707-37内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666603892336494-4
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする