アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ

アルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ - bitstrongアルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ - bitstrongアルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ - bitstrongアルコールチェッカー(燃料電池センサー マウスピース式) BS-ALC-ACT5000シリーズ - bitstrong

道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要あり

仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:ー20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85gアズワン品番65-8654-28内容量1ケース(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66660504BS-ALC-ACT5000-20p
281,200
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする