曜日別特売

クランプ金具 5 HC/ 9-ST MSTB 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入

クランプ金具 5 HC/ 9-ST MSTB 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

9 つのポジション数を持つ Phoenix Contact 基板コネクタは、スクリュー接続方式が MSTB 2、5 HC シリーズに属します。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを

仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 9-ST, MSTB 2●コード番号:209-8149アズワン品番65-7705-93内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666622791912032
84,900
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする