エアソレノイドバルブ JD JDシリーズ

エアソレノイドバルブ JD JDシリーズ - Festo

Festo の空圧バルブ使用ピストンスライドコンセプトで、Durable バルブを備えた空圧用途での使用に最適です。 5/2 は双方向性が高く、幅 65 mm です。標準公称流量で最大 0 → 8 bar の使用圧力は、4、500 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 810 g

仕様●メーカーシリーズ:JD ( JD●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7219アズワン品番65-8006-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66663216JD-5/2-D-3-C
69,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする