リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2145P20

リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバーXCKN2145P20 - TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecanique リミットスイッチ
Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●深さ:157mm●取付方向:EN50047●コード番号:125-8465アズワン品番65-7836-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66664580XCKN2145P20
3,980
3,798
4,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする