熱収縮ブーツ ストレート 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー

熱収縮ブーツ ストレート 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

熱収縮モールディング、シリーズ 100
熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護

仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.5mm●シュリンク径(二次):8.5mm●コード番号:420-811アズワン品番65-7481-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66664677401-56880 156-42-G-PO-X-BK
4,290
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする