[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ

[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ - エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ - エスコ

ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。

仕様●サイズ(インチ):1-13/16●外径(mm):62.7●全長(mm):76.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66666226EA617AV-112
オープン
20,100
22,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする