曜日別特売

プラスチック配管継手 ストレート リデューサ カプラ

プラスチック配管継手 ストレート リデューサ カプラ - Georg Fischer

Georg Fischer Reducing カップリング、重量 0.088、長さ 117 mm、水 PN16、材質 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。ナットロックにより、信頼性の高い接合を実現します すばやく簡単に取り付け可能

仕様●接続種類:リデューサ カプラ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25 mm x 20mm●長さ:117mm●コード番号:196-9718アズワン品番65-7940-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66666418158400153
7,580
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする