曜日別特売

ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入

ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Arrowtag識別タグ
ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。
特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応

仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8625アズワン品番65-7478-01内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66666786151-41219 AT2-PA66-NA
3,750
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする