スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 12mm 1箱 5000個入

スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 12mm 1箱 5000個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3012アズワン品番65-7918-18内容量1箱(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66667994970120151
301,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする