機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
空圧機器用
流体素子用
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1948アズワン品番67-2253-68内容量1巻