Timer Relay DPDT

Timer Relay DPDT - SIEMENS

Siemens 5TT シリーズは過電圧リレーです 非対称モニタリング:透明キャップ付き3 相の不足電流を検出可能 安全のために CO コンタクトが 2 つあります

仕様●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:213-1332アズワン品番65-8058-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666683695TT3195
105,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする