セーフティリレー 24 V dc 安全接点2

セーフティリレー 24 V dc 安全接点2 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact IOA-PSR シリーズは、VIP ベースモジュール用の入力出力アクセサリとしてカップリングリレーを備えています。リレーの定格供給電圧は 24 V dc で、このリレーは 1 NO 及び 1 NC コンタクトを備えています。1 イネーブル電流経路 1 診断電流経路 IP 保護等級

仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●機能:安全スイッチ●コード番号:217-6358アズワン品番65-8055-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666685002702971
51,700
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする