プリンターワゴン EA954HCシリーズ

プリンターワゴン EA954HCシリーズ - エスコプリンターワゴン EA954HCシリーズ - エスコプリンターワゴン EA954HCシリーズ - エスコプリンターワゴン EA954HCシリーズ - エスコ

A3レーザープリンターに適したサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。レーザープリンタや用紙などをコンパクトに収納。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×600×700●重量(kg):34●総耐荷重:100kg●材質:木製●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●ケーブル口サイズ:150×60mmアズワン品番65-9328-40内容量1台
注意
※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66669270EA954HC-308A
オープン
31,600
34,760(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする