DINレール取付用端子アクセサリ カバー DFシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ カバー DFシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact フランジカバーはグレーのモデルがあり、以下のように直接取り付けることができます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 29.1 mm、高さ 12.8 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Comp

仕様●種類:フランジカバー●シリーズ:DF●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4217アズワン品番65-7742-79内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666701643270401
3,350
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする