センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 1.5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボデ

仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1.5m●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●外径:4.30mm●コード番号:197-2609アズワン品番65-7448-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6667072411752 RST 3-RKMWV/LED A 3-224/1,5 M
6,500
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする