ブランクプレート VABDシリーズ

ブランクプレート VABDシリーズ - Festo

Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 1.3 mm で、ストロークあたりの最大エネルギー消費量は 0.55 J です高合金鋼材料を使用 位置検出な

仕様●メーカーシリーズ:VABD●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3095アズワン品番65-8023-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66670758VABD-12-B
7,990
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする