スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3
アズワン品番67-2987-70
内容量1箱(100本)
注意
※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。