曜日別特売

鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ - エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ - エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ - エスコ

インパクトドライバーに使用可能です。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

仕様●刃先径(mm):2.6●全長(mm):94●有効長(mm):37●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-41内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66671415EA824CP-2.6
オープン
735
809(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする