パナソニックエイジフリー・ライフテック
シャワーチェア(Air) PN-Lシリーズ
サッと、パッと、ユクリアAir
軽くなって持ち運びラクラク
防カビ、防汚加工でお手入れラクラク
仕様
●重量:3.7kg●幅:495mm●奥行:432~530●高さ:669mm~770mm●座面高さ:360mm・380mm・400mm・420mm・440mm・460mm●ひじ掛け内寸:425mm●おりたたみ時 幅:495mm●おりたたみ時 奥行:130mm●おりたたみ時 高さ:872~982●座面幅:415mm●座面奥行:325mm●最大使用者体重:100kg
アズワン品番
65-8892-67
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66672027
PN-L41532D
¥
35,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください