自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ

自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ - Panasonic(パナソニック)

パナソニックCMシリーズ車載用リレー
これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな

仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976アズワン品番65-8069-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66672210CM124
2,510
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする