曜日別特売

リニア アクチュエータ MLS

リニア アクチュエータ MLS - Thomson Linear

Thomson Linear MLS23B19 は、NEMA 23 サイズの電動リードねじを回転式ねじに使用します。ダブルモータスタックと電流定格が 1.9 A で、ジャーナル側が普通の状態競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードね

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●入力電圧:3.8V●コード番号:197-1164アズワン品番65-7944-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66673050MLS23B19-M10060S15000N-B400-RS3
124,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする