曜日別特売

スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ

スクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)褐色 ラベル付 2mL ガラス 6ASV9-2シリーズ - Thermo Fisher Scientific

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。
金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。
シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-21内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666733576ASV9-2P
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする