エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ - 潤工社

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
標準色:モスグリーン
機器の可動部や伸縮部用の配管用
産業用ロボット用
エアー

仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●コイル長(mm):800●最大使用寸法(m):8●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3557アズワン品番67-2253-82内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66673400UTF-12-800L-Y
6,798
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする