DINレール取付用端子アクセサリ レールアダプタ DFシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ レールアダプタ DFシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

マーキングに使用する Phoenix Contact マーカーアダプタです。このアダプタは、PA (ポリアミド)製です。アダプタ長: 30 mm 動作温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御

仕様●種類:マーカーアダプタ●シリーズ:DF●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:207-5161アズワン品番65-7607-87内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666734973270405
3,470
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする