曜日別特売

筆まき 290×200mm

筆まき 290×200mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

通気性のいい筆巻です。

仕様●商品サイズ:290×200mm●セット内容:本体×1●重量:56g●材質:竹●包装形態:無●包装サイズ:290×200mmアズワン品番65-8281-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666735853612
340
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする