曜日別特売

長袖ボタンダウン サックス 15163-42シリーズ

長袖ボタンダウン サックス 15163-42シリーズ - ジーベック

「吸汗性」「肌触りの良さ」「清涼感」をコンセプトとした涼しいストライプ柄です。
用途:作業全般

仕様形態安定加工サックスサイズS材質(本体)綿50% ポリエステル50%番号コード:123-0309胸囲(cm)106ウエスト(cm)98肩幅(cm)45着丈(cm)80裄丈(cm)80アズワン品番65-8354-89衿廻り(cm)37腰囲(cm)104内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6667364615163-42-S
6,113
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする