リレー 60V dc DPST-C/O プラグイン タイプ

リレー 60V dc DPST-C/O プラグイン タイプ - シュナイダーエレクトリック

Zelio RXGインターフェイスリレー
Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。
RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 A

仕様●コイル電圧:60V dc●接点構成:DPST-C/O●取り付けタイプ:プラグイン●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:6.7 kΩ●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:13mm●奥行き:37.1mm●最大スイッチング電源 DC:150 W●コード番号:922-1760アズワン品番65-8061-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66674048RXG22ND
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする